Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLEV203D GIUNTO GEL EVO 03D IP68 DERIVATO+CONNETT - EV203D

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 1.5...4 mm²

  • Typ - T-Abzweig

  • Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 1.5...4 mm²

  • Ausführung - Gel

  • Anzahl der Leiter - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8053323905547

Artikelnummer

ETLEV203D

Herstellernummer

EV203D

Hersteller

ETL

Leiternennquerschnitt Hauptkabel:

1.5...4 mm²

Typ:

T-Abzweig

Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:

1.5...4 mm²

Ausführung:

Gel

Anzahl der Leiter:

3

Kabeldurchmesser Hauptkabel:

10...13 mm

Kabeldurchmesser Abzweigkabel:

10...13 mm

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Halogenfrei:

ja

Bergbauzulassung:

nein

Verbindungszubehör mitgeliefert:

Schraubverbinder

Geeignet für:

sonstige

EVO ? la nuova gamma di giunti ad isolamento in gel che consente di realizzare giunzioni in linea e in derivazione con grado di protezione IP68 su un'ampia tipologia di cavi di energia impiegati nelle installazioni e nei cablaggi elettrici. Le inedite e brevettate sedi flessibili di alloggiamento dei cavi si adattano ai diversi diametri di cavo per i quali ciascun giunto ? progettato e, in combinazione alle caratteristiche isolanti del gel, consentono di ottenere il grado di protezione IP68 (in accordo alla Norma CEI EN 60529), ovvero la protezione contro l'ingresso di acqua e polvere senza l'utilizzo di pressacavi o di altri componenti aggiuntivi da preinfilare sui cavi. Alle tradizionali e collaudate morsettiere di tipo a vite si affiancano, nei modelli di maggiore utilizzo, le nuove morsettiere a molla, a due, tre e cinque poli.