ETELEC ITALIA SPA - ETLEV201D GIUNTO GEL EVO 01D IP68 DERIVATO+CONNETT - EV201D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 1...2.5 mm²
Typ - T-Abzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 1...2.5 mm²
Ausführung - Gel
Anzahl der Leiter - 3
Packung
1 ST
EAN
8053323905523
Artikelnummer
ETLEV201D
Herstellernummer
EV201D
Hersteller
ETL
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
1...2.5 mm²
Typ:
T-Abzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
1...2.5 mm²
Ausführung:
Gel
Anzahl der Leiter:
3
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
6...8 mm
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
6...8 mm
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Halogenfrei:
ja
Bergbauzulassung:
nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
Schraubverbinder
Geeignet für:
sonstige










