Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLEV104 GIUNTO GEL EVO 04 IP68 IN LINEA+MORSETTI - EV104

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gel

  • Werkstoff des Isoliermaterials - Papier/Kunststoff

  • Leiternennquerschnitt - 2.5...6 mm²

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - sonstige

  • Anzahl der Leiter - 5

Packung

  • 1 ST

EAN

8053323905509

Artikelnummer

ETLEV104

Herstellernummer

EV104

Hersteller

ETL

Ausführung:

Gel

Werkstoff des Isoliermaterials:

Papier/Kunststoff

Leiternennquerschnitt:

2.5...6 mm²

Bemessungsspannung U0/U (Um):

sonstige

Anzahl der Leiter:

5

Mit Schutzleiter:

nein

Halogenfrei:

ja

Mit konzentrischer Abschirmung:

nein

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Geeignet für:

sonstige

Verbindungszubehör mitgeliefert:

Press-/Quetschverbinder

EVO ? la nuova gamma di giunti ad isolamento in gel che consente di realizzare giunzioni in linea e in derivazione con grado di protezione IP68 su un'ampia tipologia di cavi di energia impiegati nelle installazioni e nei cablaggi elettrici. Le inedite e brevettate sedi flessibili di alloggiamento dei cavi si adattano ai diversi diametri di cavo per i quali ciascun giunto ? progettato e, in combinazione alle caratteristiche isolanti del gel, consentono di ottenere il grado di protezione IP68 (in accordo alla Norma CEI EN 60529), ovvero la protezione contro l'ingresso di acqua e polvere senza l'utilizzo di pressacavi o di altri componenti aggiuntivi da preinfilare sui cavi. Alle tradizionali e collaudate morsettiere di tipo a vite si affiancano, nei modelli di maggiore utilizzo, le nuove morsettiere a molla, a due, tre e cinque poli.