ETELEC ITALIA SPA - ETLEV103 GIUNTO GEL EVO 03 IP68 IN LINEA+MORSETTI - EV103

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gel
Werkstoff des Isoliermaterials - Papier/Kunststoff
Leiternennquerschnitt - 1.5...6 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um) - sonstige
Anzahl der Leiter - 5
Packung
1 ST
EAN
8053323905493
Artikelnummer
ETLEV103
Herstellernummer
EV103
Hersteller
ETL
Ausführung:
Gel
Werkstoff des Isoliermaterials:
Papier/Kunststoff
Leiternennquerschnitt:
1.5...6 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um):
sonstige
Anzahl der Leiter:
5
Mit Schutzleiter:
nein
Halogenfrei:
ja
Mit konzentrischer Abschirmung:
nein
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Geeignet für:
sonstige
Verbindungszubehör mitgeliefert:
Schraubverbinder












