ETELEC ITALIA SPA - ETLEASY12 KIT CAVO SCALDANTE ANTIGELO 15 W/M L. 12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Warmwasser-Temperaturerhaltung
Max. Haltetemperatur - 65 °C
Länge - 12 m
Heizleistung - 15 W/m
Nennspannung - 230 V
Packung
1 ST
Produktserien
Easy Trace
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8033712905693
Artikelnummer
ETLEASY12
Herstellernummer
EASY12
Hersteller
ETL
Anwendung:
Warmwasser-Temperaturerhaltung
Max. Haltetemperatur:
65 °C
Länge:
12 m
Heizleistung:
15 W/m
Nennspannung:
230 V
Abschirmung:
ohne
Höhe:
5.5 mm
Breite:
8 mm
Durchmesser:
7 mm
Farbe:
blau
Cavo scaldante a potenza costante preassemblato per protezione antigelo di tubazioni e serbatoi. Spina di alimentazione e termostato a contatto inclusi.