Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLCR185400F17 CAPOCORDA ROTTURA MT AL/CU 185-400 F.17 - CR185400F17

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLCR185400F17 CAPOCORDA ROTTURA MT AL/CU 185-400 F.17

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt Kupfer, RM - 185...400 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 0

  • Werkstoff des Leiters - Aluminium/Kupfer

  • Nennquerschnitt Kupfer, RE - 185...400 mm²

  • Nennquerschnitt Kupfer, SM - 185...400 mm²

Packung

  • 3 ST

EAN

8058774269071

Artikelnummer

ETLCR185400F17

Herstellernummer

CR185400F17

Hersteller

ETL

Nennquerschnitt Kupfer, RM:

185...400 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

0

Werkstoff des Leiters:

Aluminium/Kupfer

Nennquerschnitt Kupfer, RE:

185...400 mm²

Nennquerschnitt Kupfer, SM:

185...400 mm²

Nennquerschnitt Aluminium, RM:

185...400 mm²

Nennquerschnitt Aluminium, RE:

185...400 mm²

Nennquerschnitt Aluminium, SM:

185...400 mm²

Nennquerschnitt Aluminium, SE:

185...400 mm²

Oberflächenschutz:

verzinnt

Mit Abreißkopf:

ja

Min. AWG-Größe:

sonstige

Max. AWG-Größe:

sonstige

Capocorda in alluminio stagnato con bulloni con testa a frattura in rame e in alluminio per terminazione dei conduttori in rame e in alluminio di cavi Media Tensione fino a 36 kV.