ETELEC ITALIA SPA - ETLCR120300F13 CAPOCORDA ROTTURA MT AL/CU 120-300 F.13 - CR120300F13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt Kupfer, RM - 120...300 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 0
Werkstoff des Leiters - Aluminium/Kupfer
Nennquerschnitt Kupfer, RE - 120...300 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, SM - 120...300 mm²
Packung
3 ST
EAN
8058774269040
Artikelnummer
ETLCR120300F13
Herstellernummer
CR120300F13
Hersteller
ETL
Nennquerschnitt Kupfer, RM:
120...300 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
0
Werkstoff des Leiters:
Aluminium/Kupfer
Nennquerschnitt Kupfer, RE:
120...300 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, SM:
120...300 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, RM:
120...300 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, RE:
120...300 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SM:
120...300 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
120...300 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Mit Abreißkopf:
ja
Min. AWG-Größe:
sonstige
Max. AWG-Größe:
sonstige


