ETELEC ITALIA SPA - ETLCR025095F13 CAPOCORDA ROTTURA MT AL/CU 25-95 F.13 - CR025095F13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt Kupfer, RM - 25...95 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 0
Werkstoff des Leiters - Aluminium/Kupfer
Nennquerschnitt Kupfer, RE - 25...95 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, SM - 25...95 mm²
Packung
1 ST
EAN
4000000071815
Artikelnummer
ETLCR025095F13
Herstellernummer
CR025095F13
Hersteller
ETL
Nennquerschnitt Kupfer, RM:
25...95 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
0
Werkstoff des Leiters:
Aluminium/Kupfer
Nennquerschnitt Kupfer, RE:
25...95 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, SM:
25...95 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, RM:
25...95 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, RE:
25...95 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SM:
25...95 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
25...95 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Mit Abreißkopf:
ja
Min. AWG-Größe:
sonstige
Max. AWG-Größe:
sonstige


