ETELEC ITALIA SPA - ETLBC095070 CONNETTORE A COMPRESSIONE RAME A C 95-70 - BC095070

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 35...70 mm²
Hülsenform - kurz
Ausführung - Normalausführung
Spannungsreihe - bis 600 V
Geeignet für massive Leiter - nein
Packung
5 ST
EAN
8053323903062
Artikelnummer
ETLBC095070
Herstellernummer
BC095070
Hersteller
ETL
Nennquerschnitt:
35...70 mm²
Hülsenform:
kurz
Ausführung:
Normalausführung
Spannungsreihe:
bis 600 V
Geeignet für massive Leiter:
nein
Verbindungsart:
Stoßverbinder
Isolation:
ohne
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Geeignet für Rundleiter:
nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Für zugfeste Verbindungen:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Flachleiter:
ja
Ölstopp/Mittelsteg:
nein
Nennstrom:
0 A
Anzahl der Abzweige:
1





