Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLBC050050 CONNETTORE A COMPRESSIONE RAME A C 50-50 - BC050050

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 25...50 mm²

  • Hülsenform - kurz

  • Ausführung - Normalausführung

  • Spannungsreihe - bis 600 V

  • Geeignet für massive Leiter - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

8053323903024

Artikelnummer

ETLBC050050

Herstellernummer

BC050050

Hersteller

ETL

Nennquerschnitt:

25...50 mm²

Hülsenform:

kurz

Ausführung:

Normalausführung

Spannungsreihe:

bis 600 V

Geeignet für massive Leiter:

nein

Verbindungsart:

Stoßverbinder

Isolation:

ohne

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Geeignet für Rundleiter:

nein

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Für zugfeste Verbindungen:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Flachleiter:

ja

Ölstopp/Mittelsteg:

nein

Nennstrom:

0 A

Anzahl der Abzweige:

1

Connettori a C a compressione in rame stagnato per connessioni in derivazione di conduttori bassa tensione fino a 0,6/1 kV. Gamma completa per tutte le sezioni di cavi passanti e derivati di impiego piu' diffuso. Idonei per connessioni rame-rame ed alluminio-alluminio