Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLAP0123 KIT MIX ETELEC 123 - PROMO - AP0123

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLAP0123 KIT MIX ETELEC 123 - PROMO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Akkuschrauber - 0

  • Stromversorgung - gemischt

  • Gesamtzahl der Maschinen - 1

  • Mit Ladestation - nein

  • Verpackung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8053323907671

Artikelnummer

ETLAP0123

Herstellernummer

AP0123

Hersteller

ETL

Anzahl der Akkuschrauber:

0

Stromversorgung:

gemischt

Gesamtzahl der Maschinen:

1

Mit Ladestation:

nein

Verpackung:

sonstige

Anzahl der Bohrmaschinen:

0

Anzahl der Sägen:

0

Anzahl der Schleifer:

0

Anzahl der Heißluftgebläse/-pistolen:

0

Anzahl der Führungsbohrer:

0

Anzahl der Sägeblätter:

0

Anzahl der HSS-Spiralbohrer:

0

Anzahl der Bits gesamt:

0

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

0

Kit mix Etelec 123 - Promo