ETELEC ITALIA SPA - ETLAP0026 KIT MIX ETELEC 026 - PROMO - AP0026

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Akkuschrauber - 0
Stromversorgung - gemischt
Gesamtzahl der Maschinen - 1
Mit Ladestation - nein
Verpackung - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8053323902102
Artikelnummer
ETLAP0026
Herstellernummer
AP0026
Hersteller
ETL
Anzahl der Akkuschrauber:
0
Stromversorgung:
gemischt
Gesamtzahl der Maschinen:
1
Mit Ladestation:
nein
Verpackung:
sonstige
Anzahl der Bohrmaschinen:
0
Anzahl der Sägen:
0
Anzahl der Schleifer:
0
Anzahl der Heißluftgebläse/-pistolen:
0
Anzahl der Führungsbohrer:
0
Anzahl der Sägeblätter:
0
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
0
Anzahl der Bits gesamt:
0
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0


