Startseite

ESSE-TI SRL - ESS5IG-161 INTERFACCIA GSM500 -GD - 5IG-161

KopierenKopieren
ESSE-TI SRL - ESS5IG-161 INTERFACCIA GSM500 -GD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002466802

Artikelnummer

ESS5IG-161

Herstellernummer

5IG-161

Hersteller

ESS

I GSM 500 – GD sono una serie di moduli GSM universali compatibili con tutti i sistemi di allarme.Il dispositivo GSM500 è una interfaccia che, collegata direttamente ad un telefono fisso oppure ad un attacco di linea urbana analogica di un centralino, combinatore o altro dispositivo telefonico, permette di effettuare e ricevere chiamate attraverso la rete GSM. Per il funzionamento necessita di una SIM card (alloggiamento interno).Disponibili nelle versioni:Basic (5IG-160): fornito con antennaa base magnetica di 2 m e cavo di collegamento di tipo telefonico (2m).GD (5IG-161): fornito con antenna a base magnetica di 2 m, cavo di collegamento di tipo telefonico (2m), batterie di back up interne e alimentatore esterno.