Startseite

ESSE-TI SRL - ESS4MU-001 MODEM USB V.21 PER EUROPA E HI-PRO 832 - 4MU-001

KopierenKopieren
ESSE-TI SRL - ESS4MU-001 MODEM USB V.21 PER EUROPA E HI-PRO 832

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768142327

Artikelnummer

ESS4MU-001

Herstellernummer

4MU-001

Hersteller

ESS

L'innovativa piattaforma telefonica per soluzioni Home-Office con funzionamento predefinito.Servizi principaliCompatibilità telefoni: - 8 telefoni di sistema (ST 600) - 8 telefoni BCA.ID chiamante disponibile su tutte le linee interne (BCA e ST 600). Il CLIP non viene mai perso.Operatore automatico: 10 pagine menù navigabili e concatenabili.Aggiornamento firmware tramite USB, senza accedere alle parti elettroniche del PABX.Risponditore di cortesia personalizzabile per indicare al chiamante se l'operatore è occupato, gli orari degli uffici...Call Switch: in caso di assenza è possibile programmare il trasferimento delle chiamate entranti da linea telefonica o da citofono a numeri impostati.Riconoscitore automatico di FAX programmabile senza l'intervento dell'operatore, la chiamata fax viene inoltrata all'interno impostato.Funzione LCR (Least Cost Routing) per utilizzare la linea più conveniente.Upload file vocali: possibilità di inserire i file audio (.wav).Mixing: permette dimiscelare la musica di sottofondo con i messaggi di sistema e personalizzabiliServizi Rubrica Telefonica: 200 contatti alfanumerici richiamabili da tutti gli interni.Caratteristiche tecnicheEquipaggiata con: 2 Linee Urbane Analogiche PSTN e 8linee interne.Espandibile con 2 linee PSTN e 4 linee interne o 2TO e 4 linee interne.1 porta USB1 uscita amplificatore2 canali per i servizi vocaliSoftware di programmazione a corredoInstallazione Plug & PlayAlimentazione: 230 Vac +6% / -10%Potenza assorbita: 40 WDimensioni: 240 x 210 x 60 mmPeso: 1,05 kg