ESSE-CI SRL - ESC15AA3DIC8 TRACK SYSTEM EUROSTANDARD PLUS DALI REC - 15AA3DIC8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Farbe - schwarz
Länge - 3000 mm
Ausführung der Oberfläche - matt
Packung
1 ST
EAN
1000000522051
Artikelnummer
ESC15AA3DIC8
Herstellernummer
15AA3DIC8
Hersteller
ESC
Nennspannung:
220...240 V
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Farbe:
schwarz
Länge:
3000 mm
Ausführung der Oberfläche:
matt
Busfähig:
nein
Form:
rechteckig
Höhe:
37.8 mm
Breite:
52 mm
Werkstoff:
Aluminium
Biegbar:
nein
Sistema di binari trifase dimmerabili a tre accensioni. Incasso. 3000 mm. Colore Nero



