Startseite

ESSE-CI SRL - ESC15AA2DIC8 TRACK SYSTEM EUROSTANDARD PLUS DALI REC - 15AA2DIC8

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 3

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 2000 mm

  • Ausführung der Oberfläche - matt

Packung

  • 1 ST

EAN

1000000520651

Artikelnummer

ESC15AA2DIC8

Herstellernummer

15AA2DIC8

Hersteller

ESC

Nennspannung:

220...240 V

Anzahl der Gruppen/Phasen:

3

Farbe:

schwarz

Länge:

2000 mm

Ausführung der Oberfläche:

matt

Busfähig:

nein

Form:

rechteckig

Höhe:

37.8 mm

Breite:

52 mm

Werkstoff:

Aluminium

Biegbar:

nein

Sistema di binari trifase dimmerabili a tre accensioni. Incasso. 2000 mm. Colore Nero