Startseite

ESSE-CI SRL - ESC15AA2DHC8 TRACK SYSTEM EUROSTANDARD PLUS DALI H 2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 3

  • Farbe - grau

  • Länge - 2000 mm

  • Ausführung der Oberfläche - matt

Packung

  • 1 ST

EAN

1000000520620

Artikelnummer

ESC15AA2DHC8

Herstellernummer

15AA2DHC8

Hersteller

ESC

Nennspannung:

220...240 V

Anzahl der Gruppen/Phasen:

3

Farbe:

grau

Länge:

2000 mm

Ausführung der Oberfläche:

matt

Busfähig:

nein

Form:

rechteckig

Höhe:

83 mm

Breite:

31.4 mm

Werkstoff:

Aluminium

Biegbar:

nein

Sistema di binari trifase dimmerabili a tre accensioni. DAIL. 2000 mm.