Startseite

ESBE SRL - ESB86900200 ESBE TSA 122 230V AT-A - 86900200

KopierenKopieren
ESBE SRL - ESB86900200 ESBE TSA 122 230V AT-A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - 20...90 °C

  • Differenz verstellbar - nein

  • Differenzwert - 6...10 K

  • Schutzart (IP) - IP30

  • Mit Tauchrohr - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002437369

Artikelnummer

ESB86900200

Herstellernummer

86900200

Hersteller

ESB

Messbereich:

20...90 °C

Differenz verstellbar:

nein

Differenzwert:

6...10 K

Schutzart (IP):

IP30

Mit Tauchrohr:

nein

Max. Kontaktbelastung:

6 A

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Breite:

46 mm

Explosionsgeschützt:

nein

Tiefe:

55 mm

Einstecklänge:

99 mm

Höhe:

112 mm

Si tratta di un termostato ON/OFF composto da una sonda di temperatura collegata ad un interruttore. L’interruttore può essere utilizzato per un controllo ON/OFF, in base alla misurazione della temperatura, di qualsiasi dispositivo elettrico, ad es. pompa, caldaia, ecc.