Startseite

ESBE SRL - ESB61310200 ESBE DAA111 2X VRG430 +ARA661 WILO - 61310200

KopierenKopieren
ESBE SRL - ESB61310200 ESBE DAA111 2X VRG430 +ARA661 WILO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - DN 20

  • Anschluss - Außengewinde

  • Ausführungsform - mit Mischbatterie

  • Mit Quetschset - nein

  • Max. Boilerkapazität - 30 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074824601

Artikelnummer

ESB61310200

Herstellernummer

61310200

Hersteller

ESB

Nenndurchmesser:

DN 20

Anschluss:

Außengewinde

Ausführungsform:

mit Mischbatterie

Mit Quetschset:

nein

Max. Boilerkapazität:

30 kW

Verschlusshahn:

ja

Mit Kupplungen:

nein

Mit Siphon:

nein

Druckstufe Artikel:

PN 6

Austauschbare Umkehrklappe:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Arbeitslänge Anschluss 1:

200 mm

Arbeitslänge Anschluss 2:

200 mm

Gruppo di raccordo per boiler, marca ESBE SRL, modello ESB61310200 - ESBE DAA111 2X VRG430 ARA661 WILO