ESBE SRL - ESB61310100 ESBE DDA111 DIRECT+VRG430+ARA661 WILO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - DN 20
Anschluss - Außengewinde
Ausführungsform - mit Mischbatterie
Mit Quetschset - nein
Max. Boilerkapazität - 30 kW
Packung
1 ST
EAN
7449074824595
Artikelnummer
ESB61310100
Herstellernummer
61310100
Hersteller
ESB
Nenndurchmesser:
DN 20
Anschluss:
Außengewinde
Ausführungsform:
mit Mischbatterie
Mit Quetschset:
nein
Max. Boilerkapazität:
30 kW
Verschlusshahn:
ja
Mit Kupplungen:
nein
Mit Siphon:
nein
Druckstufe Artikel:
PN 6
Austauschbare Umkehrklappe:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Arbeitslänge Anschluss 1:
200 mm
Arbeitslänge Anschluss 2:
200 mm