ESBE SRL - ESB61241100 ESBE GRF121 VRG432-25 + ARA661 - 61241100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - DN 25
Anschluss - sonstige
Ausführungsform - mit Mischbatterie
Mit Quetschset - nein
Verschlusshahn - nein
Packung
1 ST
EAN
2000000164793
Artikelnummer
ESB61241100
Herstellernummer
61241100
Hersteller
ESB
Nenndurchmesser:
DN 25
Anschluss:
sonstige
Ausführungsform:
mit Mischbatterie
Mit Quetschset:
nein
Verschlusshahn:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Mit Kupplungen:
nein
Mit Siphon:
ja
Druckstufe Artikel:
PN 6
Austauschbare Umkehrklappe:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige


