Startseite

ESBE SRL - ESB43123400 ESBE ZRS234 230VAC 2-P 32-8.4 G11/4 - 43123400

KopierenKopieren
ESBE SRL - ESB43123400 ESBE ZRS234 230VAC 2-P 32-8.4 G11/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - DN 32

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Druckstufe Artikel - PN 16

  • Anschlüsse - Innengewinde zylindrisch (BSPP)

  • Mit Kupplungsanschluss 1 - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002080114

Artikelnummer

ESB43123400

Herstellernummer

43123400

Hersteller

ESB

Nenndurchmesser:

DN 32

Werkstoffgüte:

sonstige

Druckstufe Artikel:

PN 16

Anschlüsse:

Innengewinde zylindrisch (BSPP)

Mit Kupplungsanschluss 1:

nein

Mit Kupplungsanschluss 2:

nein

Mit Kupplungsanschluss 3:

nein

Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:

0.8 bar

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Kvs-Wert:

8.4

Steuersignal:

Zweipunkt

Geeignet für Handbedienung:

nein

Netzspannung:

230 V AC

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Frequenz:

50 Hz

Übertragung:

mit Zahnrädern

Laufzeit:

15 s

Schutzart (IP):

IP44

Max. elektrische Leistungsaufnahme:

6 VA

Umgebungstemperatur:

0...60 °C

Länge Anschluss 1:

52.5 mm

Länge Anschluss 2:

52.5 mm

Länge Anschluss 3:

45 mm

Höhe:

155 mm

Breite:

105 mm

Tiefe:

68 mm

La serie ESBE ZRS220 è costituita da una gamma di valvole di zona motorizzate a 2 vie con attuatore con ritorno a molla per l'uso in impianti di riscaldamento e raffreddamento. La serie ZRS220 è disponibile in DN15-32, PN16 con filettatura femmina. L'attuatore è controllato da un segnale a 2 punti con ritorno a molla ed è consigliato per la funzione on/off, disponibile per alimentazione a 230 VCA, 50/60 Hz.Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso in circuiti chiusi.