Startseite

ESBE SRL - ESB43122100 ESBE ZRS224 230VAC 2-P 15-3.2 G1/2 - 43122100

KopierenKopieren
ESBE SRL - ESB43122100 ESBE ZRS224 230VAC 2-P 15-3.2 G1/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - DN 15

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Anschlüsse - Innengewinde zylindrisch (BSPP)

  • Mit Kupplungsanschluss 1 - nein

  • Mit Kupplungsanschluss 2 - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002592280

Artikelnummer

ESB43122100

Herstellernummer

43122100

Hersteller

ESB

Nenndurchmesser:

DN 15

Werkstoffgüte:

sonstige

Anschlüsse:

Innengewinde zylindrisch (BSPP)

Mit Kupplungsanschluss 1:

nein

Mit Kupplungsanschluss 2:

nein

Druckstufe Artikel:

PN 16

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Kvs-Wert:

3.2

Leckverlust des Kvs-Wertes:

0 %

Netzspannung:

230 V AC

Frequenz:

50/60 Hz

Steuersignal:

Zweipunkt

Nullspannungsrücklauf:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Zustandsmeldung:

ohne

Einstellbare Zustandsmeldung:

nein

Übertragung:

mit Zahnrädern

Arbeitsbereich einstellbar:

nein

Hilfskontakte:

nein

Mit Endkontakten:

nein

Geeignet für Handbedienung:

nein

Laufzeit:

15 s

Schutzart (IP):

IP44

Explosionsgeschützt:

nein

Max. elektrische Leistungsaufnahme:

6 VA

Umgebungstemperatur:

0...60 °C

Länge Anschluss 1:

40 mm

Länge Anschluss 2:

40 mm

Höhe:

132 mm

Breite:

91 mm

Tiefe:

68 mm

La serie ESBE ZRS220 è costituita da una gamma di valvole di zona motorizzate a 2 vie con attuatore con ritorno a molla per l'uso in impianti di riscaldamento e raffreddamento. La serie ZRS220 è disponibile in DN15-32, PN16 con filettatura femmina. L'attuatore è controllato da un segnale a 2 punti con ritorno a molla ed è consigliato per la funzione on/off, disponibile per alimentazione a 230 VCA, 50/60 Hz.Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso in circuiti chiusi.