ESBE SRL - ESB43102800 ESBE MBA132 G1 MMM WA 230VAC 2-P 10NM - 43102800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - DN 25
Werkstoffgüte - sonstige
Druckstufe Artikel - PN 32
Anschlüsse - sonstige
Mit Kupplungsanschluss 1 - ja
Packung
1 ST
EAN
7330193048613
Artikelnummer
ESB43102800
Herstellernummer
43102800
Hersteller
ESB
Nenndurchmesser:
DN 25
Werkstoffgüte:
sonstige
Druckstufe Artikel:
PN 32
Anschlüsse:
sonstige
Mit Kupplungsanschluss 1:
ja
Mit Kupplungsanschluss 2:
ja
Mit Kupplungsanschluss 3:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kvs-Wert:
11
Steuersignal:
Zweipunkt
Leckverlust des Kvs-Wertes:
0 %
Geeignet für Handbedienung:
nein
Netzspannung:
230 V AC
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Frequenz:
50 Hz
Übertragung:
mit Zahnrädern
Laufzeit:
40 s
Schutzart (IP):
IP44
Umgebungstemperatur:
0...50 °C
Länge Anschluss 1:
74.5 mm
Länge Anschluss 2:
74.5 mm
Länge Anschluss 3:
38 mm
Höhe:
174 mm
Breite:
149 mm


