ESBE SRL - ESB43080400 ESBE VZD162 2-P 230V G1 20-6,0 - 43080400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - DN 20
Werkstoffgüte - Messing, entzinkungsbeständig (DZR)
Druckstufe Artikel - PN 6
Anschlüsse - Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Mit Kupplungsanschluss 1 - nein
Packung
1 ST
EAN
7330193045179
Artikelnummer
ESB43080400
Herstellernummer
43080400
Hersteller
ESB
Nenndurchmesser:
DN 20
Werkstoffgüte:
Messing, entzinkungsbeständig (DZR)
Druckstufe Artikel:
PN 6
Anschlüsse:
Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Mit Kupplungsanschluss 1:
nein
Mit Kupplungsanschluss 2:
nein
Mit Kupplungsanschluss 3:
nein
Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:
0.8 bar
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kvs-Wert:
6
Steuersignal:
Zweipunkt
Leckverlust des Kvs-Wertes:
0 %
Geeignet für Handbedienung:
nein
Netzspannung:
230 V AC
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Frequenz:
50 Hz
Übertragung:
mit Zahnrädern
Laufzeit:
3 s
Schutzart (IP):
IP40
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
15 VA
Umgebungstemperatur:
0...60 °C
Länge Anschluss 1:
35 mm
Länge Anschluss 2:
35 mm
Länge Anschluss 3:
42 mm
Höhe:
141 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
58 mm


