ESBE SRL - ESB36552400 ESBE KTD312 CONNEC.KIT G1-R3/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Anschlusses 1 - Messing
Oberflächenschutz Anschluss 1 - unbehandelt
Werkstoffgüte Anschluss 1 - Messing, entzinkungsbeständig (DZR)
Material Dichtung - sonstige
Mit Dichtungsmaterial - ja
Packung
1 ST
EAN
7330193042697
Artikelnummer
ESB36552400
Herstellernummer
36552400
Hersteller
ESB
Werkstoff des Anschlusses 1:
Messing
Oberflächenschutz Anschluss 1:
unbehandelt
Werkstoffgüte Anschluss 1:
Messing, entzinkungsbeständig (DZR)
Material Dichtung:
sonstige
Mit Dichtungsmaterial:
ja
Oberflächenbehandlung Anschluss 1:
unbehandelt