Startseite

ESBE SRL - ESB36552300 ESBE KTD212 CONNEC.KIT G1 1/4-R1

KopierenKopieren
ESBE SRL - ESB36552300 ESBE KTD212 CONNEC.KIT G1 1/4-R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Anschlusses 1 - Messing

  • Oberflächenschutz Anschluss 1 - unbehandelt

  • Werkstoffgüte Anschluss 1 - Messing, entzinkungsbeständig (DZR)

  • Material Dichtung - sonstige

  • Mit Dichtungsmaterial - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7330193042680

Artikelnummer

ESB36552300

Herstellernummer

36552300

Hersteller

ESB

Werkstoff des Anschlusses 1:

Messing

Oberflächenschutz Anschluss 1:

unbehandelt

Werkstoffgüte Anschluss 1:

Messing, entzinkungsbeständig (DZR)

Material Dichtung:

sonstige

Mit Dichtungsmaterial:

ja

Oberflächenbehandlung Anschluss 1:

unbehandelt

Set di collegamento con filetto maschio da utilizzare con valvole FM.