ESBE SRL - ESB31720100 ESBE VTS522 45-65 C G1 20-3,2 - 31720100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - DN 20
Druckstufe Artikel - PN 10
Anschluss 1 - Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Einstellbereich Temperatur - 45...65 °C
Mit Kupplungsanschluss 2 - nein
Packung
1 ST
EAN
7330193040662
Artikelnummer
ESB31720100
Herstellernummer
31720100
Hersteller
ESB
Nenndurchmesser:
DN 20
Druckstufe Artikel:
PN 10
Anschluss 1:
Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Einstellbereich Temperatur:
45...65 °C
Mit Kupplungsanschluss 2:
nein
Desinfektionsfunktion:
ohne
Min. Durchsatz:
ja
Mit Entleerungsventil:
nein
Mit Standanzeiger:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Einstellung verriegelbar:
ja
Kvs-Wert:
3.2
Länge Anschluss 1:
42 mm
Länge Anschluss 2:
62 mm
Höhe Handgriff/Handrad:
60 mm


