Startseite

ESBE SRL - ESB31600100 ESBE VTD322 45 C G1 20-3,6 - 31600100

KopierenKopieren
ESBE SRL - ESB31600100 ESBE VTD322 45 C G1 20-3,6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - DN 20

  • Druckstufe Artikel - PN 10

  • Anschluss 1 - Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)

  • Einstellbereich Temperatur - 45...45 °C

  • Mit Kupplungsanschluss 2 - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7330193043199

Artikelnummer

ESB31600100

Herstellernummer

31600100

Hersteller

ESB

Nenndurchmesser:

DN 20

Druckstufe Artikel:

PN 10

Anschluss 1:

Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)

Einstellbereich Temperatur:

45...45 °C

Mit Kupplungsanschluss 2:

nein

Desinfektionsfunktion:

ohne

Min. Durchsatz:

ja

Mit Entleerungsventil:

nein

Mit Standanzeiger:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Einstellung verriegelbar:

nein

Kvs-Wert:

3.6

Länge Anschluss 1:

35 mm

Länge Anschluss 2:

42 mm

Höhe Handgriff/Handrad:

42 mm

Le valvole della serie VTD300 sono deviatrice termostatiche. Quando la temperatura del liquido in ingresso è al di sotto della temperatura di zona nominale, il liquido viene deviato alla porta B; quando invece la temperatura del liquido in ingresso è al di sopra della temperatura di zona nominale viene commutato alla porta A.