ESBE SRL - ESB31580100 ESBE VTD582 42-52 C G1 20-2,8 - 31580100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - DN 20
Anschlüsse - Außengewinde
Kvs-Wert - 2.8
Druckstufe Artikel - PN 10
Werkstoffgüte - Messing, entzinkungsbeständig (DZR)
Packung
1 ST
EAN
7330193046053
Artikelnummer
ESB31580100
Herstellernummer
31580100
Hersteller
ESB
Nenndurchmesser:
DN 20
Anschlüsse:
Außengewinde
Kvs-Wert:
2.8
Druckstufe Artikel:
PN 10
Werkstoffgüte:
Messing, entzinkungsbeständig (DZR)
Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:
3 bar
Leckverlust des Kvs-Wertes:
0.5 %
Kvs-Wert Bypass:
2.8
Mit Kupplungsanschluss 1:
nein
Mit Kupplungsanschluss 2:
nein
Mit Kupplungsanschluss 3:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Länge Anschluss 1:
42 mm
Länge Anschluss 2:
42 mm
Länge Anschluss 3:
62 mm


