Startseite

ESBE SRL - ESB31521000 ESBE VMC322 G1 45 C - 31521000

KopierenKopieren
ESBE SRL - ESB31521000 ESBE VMC322 G1 45 C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschluss - Außengewinde

  • Ausführungsform - mit Mischbatterie

  • Mit Quetschset - nein

  • Verschlusshahn - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - Messing

Packung

  • 1 ST

EAN

7330193043236

Artikelnummer

ESB31521000

Herstellernummer

31521000

Hersteller

ESB

Anschluss:

Außengewinde

Ausführungsform:

mit Mischbatterie

Mit Quetschset:

nein

Verschlusshahn:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Mit Kupplungen:

nein

Mit Siphon:

nein

Druckstufe Artikel:

PN 10

Austauschbare Umkehrklappe:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Serie VMC300 idoneo per l’integrazione con caldaia a gas dell’acqua calda sanitaria proveniente da una fonte di calore alternativa . Il Solar Kit offre un utilizzo di energia ottimizzata, protezione antiscottatura e comfort in un modo compatto ed efficace. Utilizzando solo componenti termostatici (non elettrici) l'unità è completamente indipendente e consente un'installazione facilissima.