ESBE SRL - ESB31101000 ESBE VTA322 35-60 C 20-1,6 G1 - 31101000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - DN 20
Druckstufe Artikel - PN 10
Anschluss 1 - Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Einstellbereich Temperatur - 35...60 °C
Mit Kupplungsanschluss 2 - nein
Packung
1 ST
EAN
7330193024624
Artikelnummer
ESB31101000
Herstellernummer
31101000
Hersteller
ESB
Nenndurchmesser:
DN 20
Druckstufe Artikel:
PN 10
Anschluss 1:
Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Einstellbereich Temperatur:
35...60 °C
Mit Kupplungsanschluss 2:
nein
Desinfektionsfunktion:
ohne
Min. Durchsatz:
ja
Mit Entleerungsventil:
nein
Mit Standanzeiger:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Einstellung verriegelbar:
ja
Kvs-Wert:
1.6
Länge Anschluss 1:
35 mm
Länge Anschluss 2:
42 mm
Höhe Handgriff/Handrad:
52 mm


