Startseite

ESBE SRL - ESB31100500 ESBE VTA322 20-43 C 15-1,5 G3/4 - 31100500

KopierenKopieren
ESBE SRL - ESB31100500 ESBE VTA322 20-43 C 15-1,5 G3/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - DN 15

  • Druckstufe Artikel - PN 10

  • Anschluss 1 - Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)

  • Einstellbereich Temperatur - 20...43 °C

  • Mit Kupplungsanschluss 2 - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7330193024617

Artikelnummer

ESB31100500

Herstellernummer

31100500

Hersteller

ESB

Nenndurchmesser:

DN 15

Druckstufe Artikel:

PN 10

Anschluss 1:

Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)

Einstellbereich Temperatur:

20...43 °C

Mit Kupplungsanschluss 2:

nein

Desinfektionsfunktion:

ohne

Min. Durchsatz:

ja

Mit Entleerungsventil:

nein

Mit Standanzeiger:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Einstellung verriegelbar:

ja

Kvs-Wert:

1.5

Länge Anschluss 1:

35 mm

Länge Anschluss 2:

42 mm

Höhe Handgriff/Handrad:

52 mm

Miscelatore termostatico VTA572. Le serie VTA370 e VTA570 sono la prima scelta per le applicazioni di riscaldamento e raffreddamento. Le valvole assicurano una funzione antiscottatura, importante per proteggere ad esempio le tubazioni del riscaldamento apavimento e il pavimento stesso dall’incremento incontrollato della temperatura. Le valvole sono dotate di una direzione di flusso asimmetrica e di una funzione antiscottatura*. A seconda della versione della valvola è possibile impostare una temperaturadi miscelazione compresa nei seguenti range: 10-30 °C, 20-55 °C o 30-70 °C. L’elemento a cera reagisce alla temperatura dell’acqua e sposta il cono per miscelare l’acqua fredda e calda e ottenere la temperatura di miscelazione desiderata. Le valvole sonodisponibili con filetto maschio, flangia pompa e dado rotante. Tre diversi range di temperatura offrono la possibilità di scegliere la valvola giusta per la giusta applicazione, ad es.: 10-30 °C per il raffreddamento, 20-55 °C per il riscaldamento a pavimento o 30-70 °C per il riscaldamento a radiatori. Le valvole sono dotate di una grande manopola per l’impostazione. Queste valvole sono compatibili con i seguenti tipi di fluidi: - Acqua - Acqua del riscaldamento - Acqua con additivo antigelo (glicole ≤ 50% miscela)