ESBE SRL - ESB31100100 ESBE VTA323 20-43 C 20-1,5 CPF22 - 31100100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - DN 20
Druckstufe Artikel - PN 10
Anschluss 1 - Klemmring
Einstellbereich Temperatur - 20...43 °C
Mit Kupplungsanschluss 2 - nein
Packung
1 ST
EAN
7330193024402
Artikelnummer
ESB31100100
Herstellernummer
31100100
Hersteller
ESB
Nenndurchmesser:
DN 20
Druckstufe Artikel:
PN 10
Anschluss 1:
Klemmring
Einstellbereich Temperatur:
20...43 °C
Mit Kupplungsanschluss 2:
nein
Desinfektionsfunktion:
ohne
Min. Durchsatz:
ja
Mit Entleerungsventil:
nein
Mit Standanzeiger:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Einstellung verriegelbar:
ja
Kvs-Wert:
1.5
Länge Anschluss 1:
43 mm
Länge Anschluss 2:
50 mm
Höhe Handgriff/Handrad:
52 mm


