Startseite

ESBE SRL - ESB22500200 ESBE ALG436 2-POINT 24V 140N 5MIN - 22500200

KopierenKopieren
ESBE SRL - ESB22500200 ESBE ALG436 2-POINT 24V 140N 5MIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steuersignal - Zweipunkt

  • Netzspannung - 24 V AC/DC

  • Geeignet für Ventile - ja

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Spannungsfrei wenn geschlossen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7330193049818

Artikelnummer

ESB22500200

Herstellernummer

22500200

Hersteller

ESB

Steuersignal:

Zweipunkt

Netzspannung:

24 V AC/DC

Geeignet für Ventile:

ja

Schutzart (IP):

IP44

Spannungsfrei wenn geschlossen:

nein

Ausführung:

linear

Geeignet für Belüftungsarmaturen:

nein

Laufzeit:

400 s

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Hublänge:

2.5 mm

Länge des Anschlusskabels:

2 m

Verstellkraft:

140 N

Regelungsart modulierend:

nein

Geeignet für Handbedienung:

nein

Energieverbrauch im Betrieb:

1.8 W

Arbeitsbereich einstellbar:

nein

Hilfskontakte optional:

nein

Tiefe:

41.5 mm

Umgebungstemperatur:

2...50 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Übertragung:

mit Zahnrädern

Einstellbare Zustandsmeldung:

nein

Anschluss an Ventil:

markengebunden

Breite:

41.5 mm

Höhe:

52 mm

Selbsteinstellbare Schlaglänge:

ja

La serie ALG400 di ESBE è costituita da un attuatore termoelettrico idoneo per valvole per ventilconvettori come la serie ESBE VLG100 in applicazioni sia di riscaldamento che di raffreddamento. L'attuatore ha una forza di 140N e una corsa di lavoro di 2,5 mm. Il gruppo attuatore-valvola è facile da montare grazie alla ghiera filettata. La serie è costituita da 3 versioni.L'attuatore è disponibile nelle versioni a 24 V CA/CC o a 230 V CA con segnale di controllo a 2 punti o nella versione a 24 V CA con segnale di controllo proporzionale.