Startseite

ESBE SRL - ESB22500100 ESBE ALG434 2-POINT 110-230V 140N 4MIN

KopierenKopieren
ESBE SRL - ESB22500100 ESBE ALG434 2-POINT 110-230V 140N 4MIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7330193049801

Artikelnummer

ESB22500100

Herstellernummer

22500100

Hersteller

ESB

La serie ALG400 di ESBE è costituita da un attuatore termoelettrico idoneo per valvole per ventilconvettori come la serie ESBE VLG100 in applicazioni sia di riscaldamento che di raffreddamento. L'attuatore ha una forza di 140N e una corsa di lavoro di 2,5 mm. Il gruppo attuatore-valvola è facile da montare grazie alla ghiera filettata. La serie è costituita da 3 versioni.L'attuatore è disponibile nelle versioni a 24 V CA/CC o a 230 V CA con segnale di controllo a 2 punti o nella versione a 24 V CA con segnale di controllo proporzionale.