Startseite

ESBE SRL - ESB22200200 ESBE ALF261 PROP/3-P 230V 1000N 15-60S - 22200200

KopierenKopieren
ESBE SRL - ESB22200200 ESBE ALF261 PROP/3-P 230V 1000N 15-60S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steuersignal - 0 - 10 V / 4 - 20 mA

  • Netzspannung - 230 V AC

  • Geeignet für Ventile - ja

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Spannungsfrei wenn geschlossen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7330193049122

Artikelnummer

ESB22200200

Herstellernummer

22200200

Hersteller

ESB

Steuersignal:

0 - 10 V / 4 - 20 mA

Netzspannung:

230 V AC

Geeignet für Ventile:

ja

Schutzart (IP):

IP54

Spannungsfrei wenn geschlossen:

nein

Ausführung:

linear

Geeignet für Belüftungsarmaturen:

nein

Laufzeit:

30 s

Hublänge:

60 mm

Verstellkraft:

1000 N

Regelungsart modulierend:

ja

Geeignet für Handbedienung:

ja

Arbeitsbereich einstellbar:

nein

Hilfskontakte optional:

nein

Zustandsmeldung:

2 - 10 V

Tiefe:

135 mm

Umgebungstemperatur:

-10...50 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Übertragung:

mit Zahnrädern

Einstellbare Zustandsmeldung:

ja

Anschluss an Ventil:

markengebunden

Breite:

200 mm

Höhe:

252 mm

Selbsteinstellbare Schlaglänge:

ja

Zulässige relative Feuchtigkeit:

0...90 %

La serie ALFxx1 è una gamma di attuatori lineari in versione 230 V disponibile in modalità di controllo a 3 punti (flottante) e in modalità di controllo modulante / proporzionale (tensione / corrente). La serie è disponibile con differenti livelli di forza e possibilità di corsa.