Startseite

ESBE SRL - ESB21502300 ESBE VLG142 PN16 15-0,6 G1/2 - 21502300

KopierenKopieren
ESBE SRL - ESB21502300 ESBE VLG142 PN16 15-0,6 G1/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - DN 15

  • Anschlüsse - Außengewinde

  • Kvs-Wert - 0.63

  • Druckstufe Artikel - PN 16

  • Kennlinien-Charakteristik - linear

Packung

  • 1 ST

EAN

7330193049740

Artikelnummer

ESB21502300

Herstellernummer

21502300

Hersteller

ESB

Nenndurchmesser:

DN 15

Anschlüsse:

Außengewinde

Kvs-Wert:

0.63

Druckstufe Artikel:

PN 16

Kennlinien-Charakteristik:

linear

Werkstoffgüte:

sonstige

Leckverlust des Kvs-Wertes:

0 %

Kvs-Wert Bypass:

0.63

Mit Kupplungsanschluss 1:

nein

Mit Kupplungsanschluss 2:

nein

Mit Kupplungsanschluss 3:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Länge Anschluss 1:

26 mm

Länge Anschluss 2:

26 mm

Länge Anschluss 3:

26 mm

Hublänge:

2.5 mm

Le valvole della serie VLG100 di ESBE sono valvole lineari idonee per il controllo dell'acqua riscaldata e raffreddata in impianti di riscaldamento e climatizzazione e in ventilconvettori. Le valvole sono motorizzate dalla serie ALG400 (attuatore termoelettrico) e il gruppo attuatore-valvola è facile da montare grazie alla ghiera filettata. La serie VLG100 ha dimensioni compatte per consentire un facile montaggio in spazi limitati, ad esempio su terminali ventilanti. Le valvole sono disponibili nelle versioni a 2 vie, 3 vie o 3 vie con bypass e sono normalmente chiuse (NC) senza attuatore, cioè lo stelo chiude verso l'alto. Anche la combinazione con l'attuatore ALG400 di ESBE è normalmente chiusa (NC) con lo stelo verso l'alto.