Startseite

ESBE SRL - ESB21500500 ESBE VLG122 PN16 15-1,6 G1/2 - 21500500

KopierenKopieren
ESBE SRL - ESB21500500 ESBE VLG122 PN16 15-1,6 G1/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser Anschluss 1 - DN 15

  • Anschluss 1 - Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)

  • Werkstoffgüte - Messing, entzinkungsbeständig (DZR)

  • Anschluss 2 - Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)

  • Druckstufe Artikel - PN 16

Packung

  • 1 ST

EAN

7330193049603

Artikelnummer

ESB21500500

Herstellernummer

21500500

Hersteller

ESB

Nenndurchmesser Anschluss 1:

DN 15

Anschluss 1:

Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)

Werkstoffgüte:

Messing, entzinkungsbeständig (DZR)

Anschluss 2:

Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)

Druckstufe Artikel:

PN 16

Kvs-Wert:

1.6

Nenndurchmesser Anschluss 2:

DN 15

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Kennlinien-Charakteristik:

linear

Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:

3 bar

Leckverlust des Kvs-Wertes:

0 %

Hublänge:

2.5 mm

Länge Anschluss 1:

26 mm

Länge Anschluss 2:

23 mm

Le valvole della serie VLG100 di ESBE sono valvole lineari idonee per il controllo dell'acqua riscaldata e raffreddata in impianti di riscaldamento e climatizzazione e in ventilconvettori. Le valvole sono motorizzate dalla serie ALG400 (attuatore termoelettrico) e il gruppo attuatore-valvola è facile da montare grazie alla ghiera filettata. La serie VLG100 ha dimensioni compatte per consentire un facile montaggio in spazi limitati, ad esempio su terminali ventilanti. Le valvole sono disponibili nelle versioni a 2 vie, 3 vie o 3 vie con bypass e sono normalmente chiuse (NC) senza attuatore, cioè lo stelo chiude verso l'alto. Anche la combinazione con l'attuatore ALG400 di ESBE è normalmente chiusa (NC) con lo stelo verso l'alto.