Startseite

ESBE SRL - ESB21221100 ESBE VLB335 PN16 FLANGE DN65 KVS63 - 21221100

KopierenKopieren
ESBE SRL - ESB21221100 ESBE VLB335 PN16 FLANGE DN65 KVS63

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - DN 65

  • Anschlüsse - Flansch

  • Kvs-Wert - 63

  • Druckstufe Artikel - PN 16

  • Kennlinien-Charakteristik - gleichprozentig

Packung

  • 1 ST

EAN

7330193049016

Artikelnummer

ESB21221100

Herstellernummer

21221100

Hersteller

ESB

Nenndurchmesser:

DN 65

Anschlüsse:

Flansch

Kvs-Wert:

63

Druckstufe Artikel:

PN 16

Kennlinien-Charakteristik:

gleichprozentig

Werkstoffgüte:

sonstige

Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:

2 bar

Leckverlust des Kvs-Wertes:

0.03 %

Kvs-Wert Bypass:

63

Mit Kupplungsanschluss 1:

nein

Mit Kupplungsanschluss 2:

nein

Mit Kupplungsanschluss 3:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Gusseisen

Oberflächenschutz:

beschichtet

Länge Anschluss 1:

145 mm

Länge Anschluss 2:

145 mm

Länge Anschluss 3:

145 mm

Hublänge:

25 mm

Le valvole della serie VLA-VLB sono valvole di regolazione a 2 vie e a 3 vie con attacco flangiato PN16 e portate superiori, idonee per la miscelazione e la regolazione del flusso fino a 16 bar. Le valvole sono in ghisa sferoidale a elevate prestazioni, adatte per l'uso in impianti di riscaldamento e raffreddamento. La serie VLA-VLB è disponibile in DN15-DN150 a 2 vie, DN15-150 a 3 vie ed è dotata di un solo tipo di collegamento. La valvola si combina perfettamente con gli attuatori e le centraline climatiche ESBE.