ESBE SRL - ESB21151300 ESBE VLA131 PN16 RP1 DN25-10 - 21151300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - DN 25
Anschlüsse - Innengewinde
Kvs-Wert - 10
Druckstufe Artikel - PN 16
Kennlinien-Charakteristik - gleichprozentig
Packung
1 ST
EAN
7330193025744
Artikelnummer
ESB21151300
Herstellernummer
21151300
Hersteller
ESB
Nenndurchmesser:
DN 25
Anschlüsse:
Innengewinde
Kvs-Wert:
10
Druckstufe Artikel:
PN 16
Kennlinien-Charakteristik:
gleichprozentig
Werkstoffgüte:
sonstige
Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:
6 bar
Leckverlust des Kvs-Wertes:
0 %
Kvs-Wert Bypass:
10
Mit Kupplungsanschluss 1:
nein
Mit Kupplungsanschluss 2:
nein
Mit Kupplungsanschluss 3:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Gusseisen
Oberflächenschutz:
beschichtet
Länge Anschluss 1:
57.5 mm
Länge Anschluss 2:
65 mm
Länge Anschluss 3:
57.5 mm
Hublänge:
20 mm


