ESBE SRL - ESB18004500 ESBE TFC139 5-35 C LCD H/C/OFF 24/230V - 18004500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Art der Spannungsversorgung - sonstige
Montageart - Aufputz
Mit Empfänger - nein
Sensor extern - ja
Packung
1 ST
EAN
7330193049429
Artikelnummer
ESB18004500
Herstellernummer
18004500
Hersteller
ESB
Ausführung:
sonstige
Art der Spannungsversorgung:
sonstige
Montageart:
Aufputz
Mit Empfänger:
nein
Sensor extern:
ja
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Messbereich:
5...35 °C
Mit Display:
ja
Geeignet für Heizen:
ja
Differenzwert:
0.2...1 K
Temperatur ablesbar:
nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Regelcharakteristik:
sonstige
Differenz verstellbar:
ja
Schutzart (IP):
IP30
Bedienung:
Taste
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Mit Geräuschniveauanzeige:
nein
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Explosionsgeschützt:
nein
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Breite:
132 mm
Höhe:
87 mm
RAL-Nummer:
9003
Tiefe:
32 mm
Klasse des Temperaturreglers:
V


