ESBE SRL - ESB13023500 ESBE VRG232 25-10 & ARA645 - 13023500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - DN 25
Werkstoffgüte - Messing, entzinkungsbeständig (DZR)
Druckstufe Artikel - PN 10
Anschlüsse - Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Mit Kupplungsanschluss 1 - nein
Packung
1 ST
EAN
7330193044493
Artikelnummer
ESB13023500
Herstellernummer
13023500
Hersteller
ESB
Nenndurchmesser:
DN 25
Werkstoffgüte:
Messing, entzinkungsbeständig (DZR)
Druckstufe Artikel:
PN 10
Anschlüsse:
Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Mit Kupplungsanschluss 1:
nein
Mit Kupplungsanschluss 2:
nein
Mit Kupplungsanschluss 3:
nein
Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:
1 bar
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kvs-Wert:
10
Steuersignal:
Zweipunkt
Leckverlust des Kvs-Wertes:
0.5 %
Geeignet für Handbedienung:
ja
Netzspannung:
230 V AC
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Frequenz:
50 Hz
Übertragung:
mit Zahnrädern
Laufzeit:
30 s
Schutzart (IP):
IP41
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
5 VA
Umgebungstemperatur:
-5...55 °C
Länge Anschluss 1:
41 mm
Länge Anschluss 2:
41 mm
Länge Anschluss 3:
41 mm
Höhe:
88 mm
Breite:
105 mm
Tiefe:
111 mm


