Startseite

ESBE SRL - ESB12520200 ESBE ARA659 PROP 24VAC 6NM 45-120S - 12520200

KopierenKopieren
ESBE SRL - ESB12520200 ESBE ARA659 PROP 24VAC 6NM 45-120S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steuersignal - 0 - 10 V / 4 - 20 mA

  • Netzspannung - 24 V AC/DC

  • Drehmoment - 6 Nm

  • Geeignet für Ventile - ja

  • Schutzart (IP) - IP41

Packung

  • 1 ST

EAN

7330193034807

Artikelnummer

ESB12520200

Herstellernummer

12520200

Hersteller

ESB

Steuersignal:

0 - 10 V / 4 - 20 mA

Netzspannung:

24 V AC/DC

Drehmoment:

6 Nm

Geeignet für Ventile:

ja

Schutzart (IP):

IP41

Spannungsfrei wenn geschlossen:

nein

Ausführung:

rotierend

Geeignet für Belüftungsarmaturen:

nein

Laufzeit:

45 s

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Länge des Anschlusskabels:

1.5 m

Regelungsart modulierend:

nein

Geeignet für Handbedienung:

ja

Arbeitsbereich einstellbar:

nein

Hilfskontakte optional:

ja

Tiefe:

77 mm

Umgebungstemperatur:

-5...55 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Übertragung:

mit Zahnrädern

Einstellbare Zustandsmeldung:

nein

Max. Drehwinkel:

90 °

Anschluss an Ventil:

markengebunden

Breite:

105 mm

Höhe:

88 mm

Selbsteinstellbare Schlaglänge:

nein

La serie ARA600 con segnale a 2 punti (on/off) è adatta per operazioni di commutazione assieme a valvole quali VRG230. In queste applicazioni vengono utilizzate solo le posizioni finali dell'angolo di rotazione dell'attuatore. L'attuatore compatto è progettato per valvole rotanti regolabili DN 15-50 e ha un angolo di rotazione di 90°. La serie può essere facilmente regolata manualmente con il pulsante a ritorno sul lato anteriore del coperchio. L'interruttore ausiliario, disponibile come kit premontato oopzionale, può essere impostato in qualsiasi posizione ed è facilmente impostabile mediante un'unica soluzione.