ESBE SRL - ESB12520100 ESBE ARA639 PROP/MULTI 24VAC 6NM 15-120S - 12520100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steuersignal - 0 - 10 V / 4 - 20 mA
Netzspannung - 24 V AC/DC
Drehmoment - 6 Nm
Geeignet für Ventile - ja
Schutzart (IP) - IP41
Packung
1 ST
EAN
7330193034791
Artikelnummer
ESB12520100
Herstellernummer
12520100
Hersteller
ESB
Steuersignal:
0 - 10 V / 4 - 20 mA
Netzspannung:
24 V AC/DC
Drehmoment:
6 Nm
Geeignet für Ventile:
ja
Schutzart (IP):
IP41
Spannungsfrei wenn geschlossen:
nein
Ausführung:
rotierend
Geeignet für Belüftungsarmaturen:
nein
Laufzeit:
15 s
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Regelungsart modulierend:
nein
Geeignet für Handbedienung:
ja
Arbeitsbereich einstellbar:
nein
Hilfskontakte optional:
ja
Tiefe:
77 mm
Umgebungstemperatur:
-5...55 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Übertragung:
mit Zahnrädern
Einstellbare Zustandsmeldung:
nein
Max. Drehwinkel:
90 °
Anschluss an Ventil:
markengebunden
Breite:
105 mm
Höhe:
88 mm
Selbsteinstellbare Schlaglänge:
nein


