ESBE SRL - ESB12101100 ESBE ARA641 3-POINT SPDT 230VAC 6NM 30S - 12101100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steuersignal - Dreipunkt
Netzspannung - 230 V AC
Drehmoment - 6 Nm
Geeignet für Ventile - ja
Schutzart (IP) - IP41
Packung
1 ST
EAN
7330193034463
Artikelnummer
ESB12101100
Herstellernummer
12101100
Hersteller
ESB
Steuersignal:
Dreipunkt
Netzspannung:
230 V AC
Drehmoment:
6 Nm
Geeignet für Ventile:
ja
Schutzart (IP):
IP41
Spannungsfrei wenn geschlossen:
nein
Ausführung:
rotierend
Geeignet für Belüftungsarmaturen:
nein
Laufzeit:
30 s
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Länge des Anschlusskabels:
1.5 m
Regelungsart modulierend:
nein
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
5 VA
Geeignet für Handbedienung:
ja
Arbeitsbereich einstellbar:
nein
Hilfskontakte optional:
ja
Tiefe:
77 mm
Umgebungstemperatur:
-5...55 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Übertragung:
mit Zahnrädern
Einstellbare Zustandsmeldung:
nein
Max. Drehwinkel:
90 °
Anschluss an Ventil:
markengebunden
Breite:
105 mm
Höhe:
88 mm
Selbsteinstellbare Schlaglänge:
nein


