Startseite

ESBE SRL - ESB11720200 ESBE VRH139 DN20-4,0 PF1 1/2 G1 1/2 - 11720200

KopierenKopieren
ESBE SRL - ESB11720200 ESBE VRH139 DN20-4,0 PF1 1/2 G1 1/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - DN 20

  • Anschlüsse - sonstige

  • Kvs-Wert - 4

  • Druckstufe Artikel - PN 10

  • Kennlinien-Charakteristik - linear

Packung

  • 1 ST

EAN

7330193046411

Artikelnummer

ESB11720200

Herstellernummer

11720200

Hersteller

ESB

Nenndurchmesser:

DN 20

Anschlüsse:

sonstige

Kvs-Wert:

4

Druckstufe Artikel:

PN 10

Kennlinien-Charakteristik:

linear

Werkstoffgüte:

Messing, entzinkungsbeständig (DZR)

Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:

1 bar

Leckverlust des Kvs-Wertes:

0.05 %

Kvs-Wert Bypass:

4

Mit Kupplungsanschluss 1:

nein

Mit Kupplungsanschluss 2:

nein

Mit Kupplungsanschluss 3:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Länge Anschluss 1:

45 mm

Länge Anschluss 2:

80 mm

Länge Anschluss 3:

45 mm

La serie VRH130 è costituita da una valvola miscelatrice compatta, flessibile, a perdita ridotta, progettata per installazioni con spazio limitato e realizzata in una lega di ottone a elevate prestazioni, PN10. Disponibile in DN20 con flangia pompa in combinazione con collegamento con filetto maschio.