ESBE SRL - ESB11620300 ESBE VRG231 32-16 RP 1 - 11620300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - DN 32
Anschlüsse - Innengewinde
Kvs-Wert - 16
Druckstufe Artikel - PN 10
Kennlinien-Charakteristik - linear
Packung
1 ST
EAN
7330193036115
Artikelnummer
ESB11620300
Herstellernummer
11620300
Hersteller
ESB
Nenndurchmesser:
DN 32
Anschlüsse:
Innengewinde
Kvs-Wert:
16
Druckstufe Artikel:
PN 10
Kennlinien-Charakteristik:
linear
Werkstoffgüte:
Messing, entzinkungsbeständig (DZR)
Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:
1 bar
Leckverlust des Kvs-Wertes:
0.5 %
Kvs-Wert Bypass:
16
Mit Kupplungsanschluss 1:
nein
Mit Kupplungsanschluss 2:
nein
Mit Kupplungsanschluss 3:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Länge Anschluss 1:
23.5 mm
Länge Anschluss 2:
94 mm
Länge Anschluss 3:
23.5 mm


