Startseite

ESBE SRL - ESB11602600 ESBE VRG132 32-16 G 1 1/2 - 11602600

KopierenKopieren
ESBE SRL - ESB11602600 ESBE VRG132 32-16 G 1 1/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - DN 32

  • Anschlüsse - Außengewinde

  • Kvs-Wert - 16

  • Druckstufe Artikel - PN 10

  • Kennlinien-Charakteristik - linear

Packung

  • 1 ST

EAN

7330193034074

Artikelnummer

ESB11602600

Herstellernummer

11602600

Hersteller

ESB

Nenndurchmesser:

DN 32

Anschlüsse:

Außengewinde

Kvs-Wert:

16

Druckstufe Artikel:

PN 10

Kennlinien-Charakteristik:

linear

Werkstoffgüte:

Messing, entzinkungsbeständig (DZR)

Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:

1 bar

Leckverlust des Kvs-Wertes:

0.05 %

Kvs-Wert Bypass:

16

Kennlinien-Charakteristik Bypass:

quadratisch

Mit Kupplungsanschluss 1:

nein

Mit Kupplungsanschluss 2:

nein

Leckverlust des Kvs-Wertes Bypass:

0.05 %

Mit Kupplungsanschluss 3:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Mit T-Stück für 4-Wege-Anschluss:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Länge Anschluss 1:

23.5 mm

Länge Anschluss 2:

94 mm

Länge Anschluss 3:

23.5 mm

Arbeitslänge Anschluss 1:

47 mm

Arbeitslänge Anschluss 2:

47 mm

Arbeitslänge Anschluss 3:

47 mm

Le valvole della serie VRG130 sono valvole a 3 vie idonee per miscelazione o commutazione. Le valvole sono in ottone a elevate prestazioni, adatte per l'uso in impianti di riscaldamento e raffreddamento. La serie VRG è disponibile in DN15-50 ed è dotata di diversi tipi di collegamenti, adatti alla maggior parte delle dimensioni dei tubi. La valvola si combina perfettamente con gli attuatori e le centraline climatiche ESBE.