Startseite

ESBE SRL - ESB11600800 ESBE VRG131 20-4 RP 3/4 - 11600800

KopierenKopieren
ESBE SRL - ESB11600800 ESBE VRG131 20-4 RP 3/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - DN 20

  • Anschlüsse - Innengewinde

  • Kvs-Wert - 4

  • Druckstufe Artikel - PN 10

  • Kennlinien-Charakteristik - linear

Packung

  • 1 ST

EAN

7330193033893

Artikelnummer

ESB11600800

Herstellernummer

11600800

Hersteller

ESB

Nenndurchmesser:

DN 20

Anschlüsse:

Innengewinde

Kvs-Wert:

4

Druckstufe Artikel:

PN 10

Kennlinien-Charakteristik:

linear

Werkstoffgüte:

Messing, entzinkungsbeständig (DZR)

Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:

1 bar

Leckverlust des Kvs-Wertes:

0.05 %

Kvs-Wert Bypass:

4

Kennlinien-Charakteristik Bypass:

quadratisch

Mit Kupplungsanschluss 1:

nein

Mit Kupplungsanschluss 2:

nein

Leckverlust des Kvs-Wertes Bypass:

0.05 %

Mit Kupplungsanschluss 3:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Mit T-Stück für 4-Wege-Anschluss:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Länge Anschluss 1:

18 mm

Länge Anschluss 2:

72 mm

Länge Anschluss 3:

18 mm

Arbeitslänge Anschluss 1:

36 mm

Arbeitslänge Anschluss 2:

36 mm

Arbeitslänge Anschluss 3:

36 mm

Le valvole della serie VRG130 sono valvole a 3 vie idonee per miscelazione o commutazione. Le valvole sono in ottone a elevate prestazioni, adatte per l'uso in impianti di riscaldamento e raffreddamento. La serie VRG è disponibile in DN15-50 ed è dotata di diversi tipi di collegamenti, adatti alla maggior parte delle dimensioni dei tubi. La valvola si combina perfettamente con gli attuatori e le centraline climatiche ESBE.